夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球

夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス

星の雫がキラキラ輝いて軒先や窓辺を彩ります。

材質塩化ビニル 質量(kg)0.6 コード長さ(m)8 寸法(cm)ライト間隔:20 列間隔:30 寸法(幅W×高さH)(cm)155×73 内容量1セット
注意
※点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) DCアダプター式連結不可 防滴仕様コード色:クリア
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16524755 7892-860
オープン
9,598
10,558 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16524771 7892-862
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする