ミドルタワーケース
最新の大型グラフィックスカードや大型ラジエーターといったパワフルなハイエンドハードウェアに対応したATXケースです。 フロント3基+リア1基のARGBファンを標準搭載しているだけでなく、内部に余裕を持たせた設計になっており、最大11基のファン又は2基の360mmラジエーターを搭載可能です。 標準装備された4基のファンには3列のLEDイルミネーションが取り付けられており、鮮やかなイルミネーション効果でケースを彩ります。 標準でRGBコントローラーを搭載しており、プリセットされた22種のイルミネーション効果を利用するだけでなく、マザーボードメーカー各社のイルミネーションにも対応しています。 市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットにも対応しています。 各種コネクタを基板裏面に配置したBTFフォーマット仕様のマザーボードを使用できるため、ケーブルマネージメントをより効率的に行えるでしょう。 トップはメッシュパネルになっており、ケースに導入されたエアーをすみやかに上方へ排出できます。 フロントパネルは通気性に優れたメッシュデザインです。
仕様●RGBコントローラー:アドレッサブル対応 4ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(サイド):120mm×4、、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(フロント):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ/フロント):~60mm
質量(kg)6.6
サイズ(mm)485×225×465
サイドパネルメタル(メッシュ)
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×4
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品
SilverStone ミドルタワーケース FARA 512Z 優れた冷却性能を備えた高エアフローATXゲーミングケース SST-FA512Z-BG-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥19,778
¥17,980