スペアレンズ LION SIN
LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-0066 CSK
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
偏光スモーク(両面マルチコート)
水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズに加え、レンズ表面・裏面に反射防止コートを施して映り込みもカット。
すっきりとした視界を確保するレンズです。
レンズ色0151/偏光スモーク(両面マルチコート)
レンズ形状【カーブ】8
レンズ偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート
対応LION SIN
可視光線透過率(%)29%(偏光度:97%以上)
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
内容量1個