スペアレンズ LION SIN

スペアレンズ LION SIN SWANS スペアレンズ LION SIN SWANS

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-0168 PLGRN
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチコート)
バスのサイトフィッシングをメインターゲットとしたレンズ。日本に多い、薄いグリーン系の水質を見る際に目になじみやすいレンズカラー。
朝晩の薄暗い状況や、木の影となる障害物にルアーを投げていくような場面でも暗く感じない。
コントラストが強調されるので水中の状況が把握しやすい効果も。

レンズ色0168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)26%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16558931 L-LI SIN-0168 スペアレンズ ヘンコウ Wマルチ
10,000
8,898
9,788 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする