スペアレンズ SPRINGBOK

スペアレンズ SPRINGBOK SWANS スペアレンズ SPRINGBOK SWANS スペアレンズ SPRINGBOK SWANS

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
レンズの表面にSWANS独自の撥水加工「クラリテックスコート」を施しました。
イエローレンズはコントラストを高め、明るく感じる色で、夜間の使用にもおすすめです。

付属品取扱説明書 イエロー レンズ色イエロー(両面クラリテックスコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズ両面クラリテックスコートレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)87 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16556201 L-SPB-0411 Wクラリ
8,000
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする