ミノル工業 ミノル工業の 空調・電設資材 ミノル工業の 通線工具類 ミノル工業の 通線・入線工具 ジョイントラインDX ジョイントラインDX 注文コード 16577691 継ぎ足しタイプのフラット面のロッドを採用より直進性に優れている。 1か所接続が5秒でOK。ロッド全体を回す必要はありません。 用途OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)2 ねじ径M7 P1.0 組数5本 直径(mm)安全曲げ:460 線径(mm)5×8 内容量1式 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 E-4118J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16577691 E-4118J ¥30,400 ¥28,980 ¥28,980 ¥31,878 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 通線・入線工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 検尺機 Φ11-14用 ミノル工業 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 補修スリーブ ミノル工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ ジョイントラインDX ミノル工業 税込¥39,578~ ¥35,980~ E-9138用支柱 プロメイト 税込¥483 ¥439 バスケットへ ガイド口-ラー ミノル工業 税込¥4,178 ¥3,798 台車ドラムコロ ミノル工業 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ スルーラインジョイント ミノル工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(ジェフコム) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(ジェフコム) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 電線リール ブレーキ付 ミノル工業 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ジョイントライン ミノル工業 税込¥14,278 ¥12,980 ジョイントライン ミノル工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ジョイントラインDX ミノル工業 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ジョイントラインスネーク ミノル工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 小型ロープリール ミノル工業 税込¥39,490 ¥35,900 バスケットへ 小型ロープリール用専用替リール ミノル工業 税込¥24,090 ¥21,900 バスケットへ ラック用誘導金具 ミノル工業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ ガイド口 ミノル工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ ロープ用フック ミノル工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材通線工具類通線・入線工具ジョイントライン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります ケーブルキャッチャー ケーブルグリップ ケーブルリール ケーブルリードガン ケーブルローラー ジョイントライン 電動ウインチ用ロープ 入線補助具 シェアする マイページ 最近見た商品