涼感シリカ
地球温暖化の時代、屋外活動での熱中症対策として屋外環境の温度上昇抑制のために開発された製品です。グラウンドのクールダウン。保湿性もあり真夏前での散布で砂埃を軽減。
用途天然芝、人工芝、学校や幼稚園のグラウンド、公園、野外活動施設、馬場、スタジアム、ベンチや遊具の周辺。
材質もみ殻シリカ(バイオマス100%、有機JAS認証資材)粘土、水
質量(kg)約11
寸法(cm)1袋:約47×35×10
使用の目安1m2の広さ:400g~500g、持続性約1~3ヶ月
内容量1袋
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |