iD10000iスタイル リベコム調光
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)80
質量(kg)3.4
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)145.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9160
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1組
注意
※【本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8000EWCRS9
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥13,178
¥11,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥28,578
¥25,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥25,278
¥22,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980