iD10000反射笠付 リベコム調光
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)136.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8590
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1組
注意
※【本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8000ELCRS9
施設・屋外照明 の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800