iD13400埋込W150 リベコム調光
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2466
幅(mm)170
質量(kg)6.3
タイプ天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)157.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12990
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)2445
埋込高(mm)54
内容量1組
注意
※【本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8300ENCRS9
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980