ジョイントラインスネーク

ジョイントラインスネーク ミノル工業 ジョイントラインスネーク ミノル工業

入線・通線用ワイヤー細くて腰が強くFRPロットで直進性抜群。

材質グラスファイバー製・被覆PE樹脂製 ねじ径M5P0.8 組数3本 直径(mm)安全曲げ:330 線径(mm)Φ4.0 内容量1式
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16577578 E-4009JS 1.5
10,700
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16577587 E-4009JX 1
10,300
9,598
10,558 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする