ミノル工業 ミノル工業の 空調・電設資材 ミノル工業の 通線工具類 ミノル工業の 通線・入線工具 ジョイントライン ジョイントライン 注文コード 16577630 16577648 注文コード 16577630 16577648 入線・通線用ワイヤー様々な作業現場に柔軟対応腰は中ぐらい。 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 ねじ径M5 P0.8 組数5本 直径(mm)安全曲げ:300 線径(mm)Φ4.5 内容量1式 注意 ※画像は代表画像を使用しています。 ※ジョイントラインDXとの互換性はありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 E-4109J E-4109JS 長さ(m) 選択解除 1.52 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16577630 E-4109JS 1.5 ¥13,400 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 翌々日出荷返品不可 16577648 E-4109J 2 ¥14,000 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 通線・入線工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロープ用フック ミノル工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ゴールドカーボンキャッチャー プロメイト 税込¥27,390~ ¥24,900~ 小型ロープリール ミノル工業 税込¥39,490 ¥35,900 バスケットへ ラック用誘導金具 ミノル工業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ SHランナー ミノル工業 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ 補修スリーブ ミノル工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(ジェフコム) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 小型ロープリール用専用替リール ミノル工業 税込¥24,090 ¥21,900 バスケットへ E-9138用支柱 プロメイト 税込¥483 ¥439 バスケットへ ガイド口-ラー ミノル工業 税込¥4,178 ¥3,798 ワイヤーヘッド ミノル工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 大型CD管リール ミノル工業 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(ジェフコム) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ジョイントラインDX ミノル工業 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ジョイントライン ミノル工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ガイド口 ミノル工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ 検尺機 Φ11-14用 ミノル工業 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ ジョイントライン ミノル工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ジョイントライン ミノル工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材通線工具類通線・入線工具ジョイントライン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります ケーブルキャッチャー ケーブルグリップ ケーブルリール ケーブルリードガン ケーブルローラー ジョイントライン 電動ウインチ用ロープ 入線補助具 シェアする マイページ 最近見た商品