ジョイントラインDX

ジョイントラインDX ミノル工業

スーパーイエローのロッドを2mの継ぎ足しタイプにして必要なだけ持ち運びができ便利。
1箇所接続が5秒でOK!
接続部のみを回すだけで接続が完了。ロッドを回転させる必要はありません。

材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製リードヘッド 長さ(m)2 内容量1式
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16577700 E-4128J 接続部:M7 P1.0、リードヘッド:M10 10本 安全曲げ:500 Φ6.5
64,000
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
16577709 E-4128J5 接続部:M7 P1.0、リードヘッド:M10 5本 安全曲げ:500 Φ6.5
38,500
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
16577718 E-4138J 接続部:M10 P1.5、リードヘッド:M12 10本 安全曲げ:660 Φ9
70,000
64,980
71,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
16577727 E-4138J5 接続部:M10P 1.5、リードヘッド:M12 5本 安全曲げ:660 Φ9
42,000
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
16577736 E-4148J 接続部:M10 P1.5、リードヘッド:M12 10本 安全曲げ:800 Φ11
75,000
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
16577745 E-4148J5 接続部:M10 P1.5、リードヘッド:M12 5本 安全曲げ:800 Φ11
45,500
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする