2in1完全ワイヤレス ステレオイヤホン&スピーカー BK

2in1完全ワイヤレス ステレオイヤホン&スピーカー BK - カシムラ2in1完全ワイヤレス ステレオイヤホン&スピーカー BK - カシムラ2in1完全ワイヤレス ステレオイヤホン&スピーカー BK - カシムラ2in1完全ワイヤレス ステレオイヤホン&スピーカー BK - カシムラ

イヤホンの充電ケースがスピーカーになる!一人でもみんなでも音楽を楽しめる2in1ワイヤレスイヤホンです。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンとしても使用可能です。
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応です。
充電ケースはマグネット付きでイヤホン本体をピタッと吸着、充電ケースを充電しながらイヤホン本体にも同時に充電します。連続音楽再生はイヤホン約4時間、スピーカー約10時間。

ブラック質量(g)片耳:4、スピーカー:62電源USB5V0.5A以上寸法(直径Φ×高さH)(mm)スピーカー:68×44対応コンテンツ保護:SCMS-T再生周波数帯域(Hz)100Hz~20kHz送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)本体:32、スピーカー:4BluetoothBluetoothVer.4.5(無線距離約10m以内)ドライバーユニット(Φmm)本体:6、スピーカー:36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×29×22.6再生時間(時間)本体:約4、スピーカー:約10対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP(スピーカーでハンズフリー通話はできません)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566981BL-129
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする