USB付3口ACマルチ電源タップ

USB付3口ACマルチ電源タップ TESSAN USB付3口ACマルチ電源タップ TESSAN USB付3口ACマルチ電源タップ TESSAN USB付3口ACマルチ電源タップ TESSAN USB付3口ACマルチ電源タップ TESSAN

壁コンセントの差込口を増やすの選択:「直挿しタイプのusb付電源タップ」
電源分岐&便利性&コンパクト
電源タップとUSBコンセントが1つに:3口のコンセント差込口に加えUSB-Aポートを3つ搭載。ACコンセントで複数の家電を接続しながら、USBポートでお使いのUSB機器を充電できます。まとめて6台の機器を同時使用できるたこあしコンセントです!
小型タイプなので、狭いスペースにも設置出来。壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い!
省スペースで、使用しやすくて、オフィス、家庭、旅行、出張などの場合に適用します。配線がスッキリになります。
この商品について:
「1台6役なコンセントタップ」:3つのUSB-Aポートと3つのAC差込口を搭載した、あらゆる機器を最大6台同時に充電できるのタップです!たった1つのコンセントから友達や家族全員の機器を同時に充電できます。色々な場所でのコンセントの増設に適用です!
「雷ガード付の電源タップ」:この電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。
「コンパクトなタコ足コンセント」:手のひらのサイズで、前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。AC電源口を3方向に分配できる設計なので、コンセント同士の干渉を防ぎ、すっきりとした配線を実現できます!(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)*ご注意:使用可能地域:本製品は日本国内の電圧(100-125V)を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
「便利な旅行用usb充電タップ」:各usbポート合計3.0A出力。単1ポート最大出力2.4A。USBポートには接続機器の端末を自動で判別し、スマホとタブレットなど、それぞれの機器に合わせた最適な出力で充電します。約100g軽量で携帯便利、旅行や出張などにも使いやすいなusbコンセント!
「様々な安全面に配慮」:*電気火災を防止するため、タップ本体は耐熱性にすぐれたABS樹脂を使用。プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。それに、薄いのデザインのため、壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い壁挿しタップ!

質量(g)約108 出力USB3.0A(合計) 定格出力1500W 15A・125V 差込口3個AC口 USBポート数3type-A USBポート2.4A(Max) 定格入力AC100-125V(日本国内使用のみ) 雷ガードO 内容量1個
注意
※使用可能地域:本製品は日本国内の電圧(100-125V)を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
※ 安全のために、消費電力合計1500W以下でご使用ください。
※ 製品のプラグのほこりを定期的に取り除いてください。ほこりが貯まると、湿気などで絶縁不良になり、感電、ショットの原因になります。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。ご使用上に何か質問があれば、お気軽にお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16567227 TS-721-GR
オープン
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする