曜日別特売

K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02

K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 - KIJIMA(キジマ)

側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。
「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用しておりますので、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。
また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。
さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。

用途
【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2
【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm
【容量】13L
【最大収納重量】2.2kg
【製品重量】1.1kg
【材質】ポリエステルターポリン PVC
内容量1個
注意
※ウェビングは1インチですが、モールシステム対応ではございません。
※バッグ本体縫い目部分に防水処理は施されておりません。
※バッグ内に水が浸入することがございますが、底面に水抜き用の穴を設けております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16569799ZK3-10009Bブラック
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
16569808ZK3-10009Gオリーブ
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする