USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W

USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W - KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W - KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W - KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W - KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W - KIJIMA(キジマ)

純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。
出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート)
給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0
蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。

適合車種NX400/400×19y-内容量1個
注意
※防水キャップが付いておりますが、USB口径部は非防水です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16569677304-6307
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする