Y'sGOD Y'sGODの 作業服 Y'sGODの 空調・水冷ウェア Y'sGODの 水冷ウェア アイスマンHV24バッテリーセット アイスマンHV24バッテリーセット 注文コード セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間 サイズ(mm)126×80×28 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KBT24V-SET 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16663267 KBT24V-SET ¥22,500 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水冷ウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハイビスICWベストプロXセット HOP-SCOT 税込¥24,178 ¥21,980 注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X JAPPY 税込¥24,178 ¥21,980 アイスマンチャージボトル5.0 Y'sGOD 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ チャージボトル5.0 2本入り Y'sGOD 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ アイスマンちょいぽけ Y'sGOD 税込¥4,398 ¥3,998 アイスマンHYBRID-PRO Y'sGOD 税込¥43,978 ¥39,980 ブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ アイスマンPCMベストⅡ Y'sGOD 税込¥10,228 ¥9,298 アイスマンHV24バッテリーセット Y'sGOD 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ エネポーチ5IN Y'sGOD 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アイスマンAR2424Vファンセット Y'sGOD 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ アイスマンウィーターマグナム 3D Y'sGOD 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ アイスマンエネチャージ Y'sGOD 税込¥7,478~ ¥6,798~ アイスマンクールバティ Y'sGOD 税込¥3,078 ¥2,798 ハイビスICWベストプロXセットBIGサイズ HOP-SCOT 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ アイスマンHV24大ファンセット Y'sGOD 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アイスG AIR フィット Y'sGOD 税込¥2,198 ¥1,998 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 税込¥24,090~ ¥21,900~ (2) アイスG クーラーバッグ Y'sGOD 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服空調・水冷ウェア水冷ウェア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります 長袖 空調ウェア・服 半袖・ベスト 空調ウェア・服 つなぎ 空調ウェア・服 使い切り 空調ウェア・服 ズボン・スラックス 空調ウェア・服 レインウェア 空調ウェア・服 アクセサリ 空調ウェア・服 水冷ウェア シェアする マイページ 最近見た商品