液晶保護フィルム SONY VAIO SX14 ( VJS146 シリーズ ) ( 14.0 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ]ブルーライトカット(反射防止)
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。
液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。
90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。
気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種SONY VAIO SX14 ( VJS146 シリーズ ) ( 14.0 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル ) [ 画面用 ]
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性ブルーライトカット/反射防止
内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。※
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。