東京堂
カレン
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様
クリアケース入り
材質
陶器
タイプ
ギフトアレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×12×14
内容量
1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16882647
ZY006331-002
ピンク
¥3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16882656
ZY006331-003
レッド
¥3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16882665
ZY006331-004
イエロー
¥3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16882681
ZY006331-005
ブルー
¥3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください