ロクヨンポット35
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質プラスチック/石粉60%/リサイクルプラスチック40%
質量(kg)約1.8Kg
色ホワイトグレイ
備考底穴あり キャップ付き
寸法(Φ×高さH)(cm)35×32
内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 全国 | 4 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 北海道地方 | 4 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 4 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |