ロクヨンポット30

ロクヨンポット30 東京堂 ロクヨンポット30 東京堂 ロクヨンポット30 東京堂 ロクヨンポット30 東京堂

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質プラスチック/石粉60%/リサイクルプラスチック40% 質量(kg)約1.3Kg ホワイトグレイ 備考底穴あり キャップ付き 寸法(Φ×高さH)(cm)30×28 内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16889848 GS006409
3,640
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,150 / 税込 1,265
全国 4 1,150 / 税込 1,265
北海道地方 1 1,700 / 税込 1,870
北海道地方 4 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 4 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする