ツヨロン(藤井電工)
サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます
材質
ベルト:ナイロン
長さ(mm)
650
幅(mm)
100
寸法(mm)
サポーター部:650
サイズ
M
適合ベルト幅(mm)
50
ベルト
通し数:3
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー
深緑
白
紫
紺
青
青緑
黄
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16893391
AY300HD
623-9814
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
16893400
AW300HD
623-9763
白
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
16893409
AS300HD
623-9759
シルバー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
16893418
AP300HD
623-9788
紫
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
16893427
AO300HD
623-9749
深緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
16893436
AL300HD
623-9811
青
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
16893445
AL2300HD
623-9752
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
16893461
AB300HD
623-9795
青緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください