アドバンスシリーズ 熱線センサ付ナイトライト
アドバンスシリーズ 埋込熱線センサ付ナイトライト(LED:電球色)
(明るさセンサ・コンセント付)(ベージュ)
適合コンセント部 電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF),600Vビニル絶縁電線(IV)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線,600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用
適合プレートWTL7003FK アドバンスシリーズ コンセントプレート3コ用(マットベージュ) 等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力ナイトライト部:AC100V 50/60Hz、コンセント部:15A 125V
内容量1個