室温10℃から使えるワイドレンジタイプ
周波数(Hz)50/60
電流(A)始動:41.7/40(50/60HZ)
電源(V)100
タンク容量(L)5
本体質量(kg)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
首振無し
風量(m3/min)冷風側:強5.8/6.8
電源コード(m)1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8
消費電力(kW)0.79/0.93(50/60HZ)
力率80/100
冷媒R32
冷媒封入量(g)370
運転電流(A)9.9/9.3(50/60HZ)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17078130 | SS-25WL-1T | 07771709 | M125-1DS |
![]() |
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし | モノタロウ | 1台 | ¥53,980 税込¥59,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |