スリーエッチ
丸傘
用途
三ツ爪バケットボルトナット用
材質
スチール
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
厚さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078821
MK8
W5/16、M8径用
346-6516
6.2
40
9
¥
75
¥
64
¥
70
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17078830
MK10
W3/8、M10径用
346-6532
7
47
11
¥
105
¥
90
¥
99
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください