曜日別特売
MK8 丸傘 スリーエッチ 17078821

代表画像

丸傘MK8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番346-6516
内容量1枚注文コード17078821品番MK8
参考基準価格(税別)¥75販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
¥64
用途
三ツ爪バケットボルトナット用
適合
W5/16、M8径用
トラスコ品番
346-6516
厚さ(mm)
6.2
外径(mm)
40
内径(mm)
9
材質
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする