付属品仕切り板×2 六角レンチ色ホワイト質量(g)895備考天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプなど含む) 幅28cm以上(脚含まず) 奥行き4cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重(kg)5表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)対応差し込む端子がW2.5×D1.2cm以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によっては、ご使用いただけません。寸法(cm)本体:W30×D10×H9.5~11(調節ネジ含む)内寸(cm)リモコンラック:W29.8×D5.5×H8.9内容量1個