色ブラック質量(g)380備考天板の厚さが1.2~4cm(幕板やパイプなど含む) 幅3cm以上(脚含まず) 奥行き4.5cm以上のデスク・テーブル・チェア(肘置き) ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(コップホルダー:1kg スマートフォンホルダー:500g)表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)寸法(cm)W9×D16.5×H8.2~11(調節ネジ含む)内寸(cm)コップホルダー:W8.7×D8.8×H4.9 スマートフォンホルダー:W8.7×D2.8×H4.9内容量1個