ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
3B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058180
22400-UNC1/4
802-6993
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058189
22400-UNC2
802-6994
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058198
22400-UNC3/8
802-6995
100
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058207
22400-UNC4
802-6996
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058216
22400-UNC5/16
802-6997
90
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058225
22400-UNC6
802-6998
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058241
22400-UNC8
802-6999
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください