ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17058250
22410-UNC1
802-7019
45
0.3969
UNCNo.1
1.55
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058259
22410-UNC10
802-7020
70
1.0583
UNCNo.10
3.9
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058268
22410-UNC12
802-7021
80
1.0583
UNCNo.12
4.5
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058277
22410-UNC1/4
802-7022
80
1.27
UNC1/4
5.1
オープン
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058286
22410-UNC2
802-7023
45
0.4536
UNCNo.2
1.85
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058295
22410-UNC3/8
802-7025
100
1.5875
UNC3/8
8
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058311
22410-UNC4
802-7026
56
0.635
UNCNo.4
2.35
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058320
22410-UNC5/16
802-7027
90
1.4111
UNC5/16
6.6
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058329
22410-UNC6
802-7028
56
0.7938
UNCNo.6
2.85
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17058338
22410-UNC8
802-7029
63
0.7938
UNCNo.8
3.5
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください