HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(貫通穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(貫通穴用) - ワルター

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079740222079-EGUNC4802-697163EGUNC43.0540
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079749222079-EGUNC6802-697270EGUNC63.732
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079758222079-EGUNC8802-697380EGUNC84.432
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする