曜日別特売

内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) - ワルター内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) - ワルター

高張力鋼専用刃形状です。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
穴あけ加工。
仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全52種類を絞り込む
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17118389A6794TFP-10802-28312622201010
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118398A6794TFP-11/32IN802-2832240198108731
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118407A6794TFP-1/4IN802-283320016286.35
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118416A6794TFP-1/8IN802-28341349263175
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118425A6794TFP-3802-28351076563
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118441A6794TFP-3.5802-28361349263.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118450A6794TFP-3/16IN802-283715811864763
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118459A6794TFP-3/8IN802-2838262220109525
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118468A6794TFP-4802-28391349264
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118477A6794TFP-4.5802-284015811864.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118486A6794TFP-4.8802-284115811864.8
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118495A6794TFP-5802-284215811865
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118511A6794TFP-5.5802-284317013265.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118520A6794TFP-5/16IN802-284522218487938
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118529A6794TFP-5/32IN802-28461349263969
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118538A6794TFP-6802-284718214466
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118547A6794TFP-6.1802-284820016286.1
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118556A6794TFP-6.5802-284920016286.5
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118565A6794TFP-6.8802-285020016286.8
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118581A6794TFP-7802-285120016287
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118590A6794TFP-7.5802-285322218487.5
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118599A6794TFP-7/32IN802-285418214465556
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118608A6794TFP-8802-285522218488
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118617A6794TFP-8.3802-2856240198108.3
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118626A6794TFP-8.5802-2857240198108.5
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118635A6794TFP-9802-2858240198109
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118651A6794TFP-9.8802-2859262220109.8
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118660A6794TFP-9/32IN802-286022218487144
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118669A6794TFP-9/64IN802-28611349263572
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118678A6994TFP-10802-29403643201010
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118687A6994TFP-11/32IN802-2941330287108731
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118696A6994TFP-1/4IN802-294226822886.35
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118705A6994TFP-1/8IN802-294317413363175
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118721A6994TFP-3802-29441409763
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118730A6994TFP-3.5802-294517413363.5
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118739A6994TFP-3/16IN802-294620816964763
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118748A6994TFP-4802-294817413364
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118757A6994TFP-4.5802-294920816964.5
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118766A6994TFP-4.8802-295020816964.8
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118775A6994TFP-5802-295120816965
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118791A6994TFP-5.5802-295222518765.5
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118800A6994TFP-5/32IN802-295517413363969
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118809A6994TFP-6802-295624220466
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118818A6994TFP-6.5802-295826822886.5
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118827A6994TFP-6.8802-295926822886.8
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118836A6994TFP-7802-296026822887
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118845A6994TFP-7/32IN802-296324220465556
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118861A6994TFP-8802-296429425688
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118870A6994TFP-8.3802-2965330287108.3
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118879A6994TFP-8.5802-2966330287108.5
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする