ポリウレタン手袋 WOMB-UFT LL
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。
ニトリルゴムや天然ゴムと比べ柔らかく突っ張らないため、作業しやすく疲れも軽減します。
15ゲージの編手とポリウレタンによる軽量設計で、素手のようなフィット感と装着感を実現しています。
タッチパネル対応で、作業性も抜群です。
サニタイズ抗菌抑臭加工により菌の繁殖を抑え、ニオイの発生を防止します。
EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途
軽作業、農作物の収穫、ガーデニング。
洗車・庭掃除などに。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
サイズLL
規格ウイルス防護基準準拠(EN ISO 374-5)、サニタイズ抗菌抑臭加工
対応タッチパネル対応
全長(cm)25
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)21
ゲージ15
内容量1双
洗車・庭掃除などに。