OHSATO(大里)
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
(1件のレビュー)
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
トラス頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17143135
M3x5
1袋(50本)
5
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17143151
M3x8
1袋(50本)
8
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
17143160
M3x10
1袋(50本)
10
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17143169
M3x12
1袋(50本)
12
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17143178
M3x15
1袋(50本)
15
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17143187
M3x18
1袋(50本)
18
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17143196
M3x20
1袋(50本)
20
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
17143205
M3x25
1袋(50本)
25
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
17143221
M3x30
1袋(50本)
30
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17143230
M3x40
1袋(20本)
40
1
0.5
6.9
M3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17143239
M4x8
1袋(50本)
8
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
17143248
M4x10
1袋(50本)
10
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
17143257
M4x15
1袋(50本)
15
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17143266
M4x18
1袋(50本)
18
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
17143275
M4x20
1袋(50本)
20
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
17143291
M4x25
1袋(50本)
25
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17143300
M4x30
1袋(50本)
30
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17143309
M4x35
1袋(50本)
35
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
17143318
M4x40
1袋(50本)
40
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
17143327
M4x45
1袋(50本)
45
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
17143336
M4x50
1袋(50本)
50
2
0.7
9.4
M4
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17143345
M5x8
1袋(50本)
8
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
17143361
M5x10
1袋(50本)
10
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
17143370
M5x15
1袋(50本)
15
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
17143379
M5x20
1袋(50本)
20
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
17143388
M5x25
1袋(50本)
25
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
17143397
M5x30
1袋(50本)
30
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17143406
M5x35
1袋(50本)
35
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
17143415
M5x40
1袋(20本)
40
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
17143431
M5x45
1袋(20本)
45
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
17143440
M5x50
1袋(20本)
50
2
0.8
11.8
M5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17143449
M6x10
1袋(20本)
10
3
1
14
M6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
17143458
M6x12
1袋(20本)
12
3
1
14
M6
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17143467
M6x15
1袋(20本)
15
3
1
14
M6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
17143476
M6x20
1袋(20本)
20
3
1
14
M6
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
17143485
M6x25
1袋(20本)
25
3
1
14
M6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
17143501
M6x30
1袋(20本)
30
3
1
14
M6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
17143510
M6x35
1袋(20本)
35
3
1
14
M6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
17143519
M6x40
1袋(20本)
40
3
1
14
M6
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
17143528
M6x50
1袋(20本)
50
3
1
14
M6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
17143537
M6x60
1袋(10本)
60
3
1
14
M6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
17143546
M8x12
1袋(20本)
12
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
17143555
M8x15
1袋(20本)
15
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
17143571
M8x20
1袋(20本)
20
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
17143580
M8x25
1袋(20本)
25
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
17143589
M8x30
1袋(20本)
30
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌々日出荷
17143598
M8x35
1袋(20本)
35
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌々日出荷
17143607
M8x40
1袋(20本)
40
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
17143616
M8x45
1袋(20本)
45
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌々日出荷
17143625
M8x50
1袋(20本)
50
3
1.25
17.8
M8
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ