OHSATO(大里)
(+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
十字穴番号
3
ねじピッチ
1.25
皿頭径(Φmm)
16
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17140545
M8x120
120
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌々日出荷
17140561
M8x150
150
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください