サイレン・電子音警報機
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質本体:ポリカーボネート樹脂(黒)前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)端子台カバー:ポリカーボネート樹脂取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)0.4
取付DIN(96×96)規格取付け
種類電子音警報器
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)DC12~24
定格出力(W)最大2
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大93(1m前方)
内容量1個