GPPro EX Software
GPPro EXは、プログラマブル表示器の画面とロジックをひとつのソフトウェアで作成できるソフトウェア
その他
必要な機材:[DVDドライブ]インストール時のみ使用
[USBポート]USB経由でHMIへの転送時に使用
[LANポート] Ethernet経由でHMIへの転送時に使用
仕様概要:画面作成ソフトウェア
対応OSWindows 10 32ビット / 64ビット版(Home / Pro / Enterprise エディション), Windows 11 64ビット版(Home/Pro/Enterprise エディション)
メモリー容量OSのシステム要件に準じます。
機種パソコン:PC/AT互換機
言語表示【ハードウェアで表示できる】日本語、欧米、韓国語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、タイ語、キリル文字、【メニュー/ドキュメント】日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語
容量(GB)必要ディスク:最小値 2 (1ヶ国語増加ごとに140MB必要)
内容量1個
[USBポート]USB経由でHMIへの転送時に使用
[LANポート] Ethernet経由でHMIへの転送時に使用