ATV600シリーズ(オプション)

ATV600シリーズ(オプション) シュナイダーエレクトリック ATV600シリーズ(オプション) シュナイダーエレクトリック ATV600シリーズ(オプション) シュナイダーエレクトリック

Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw~2600kwまで対応)

高さ(mm)1195 奥行(mm)380 電源三相 供給電圧(V)380...480 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(kW)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17146249 ATV630C22N4 220 440 172
1,591,030
1,498,000
1,647,800 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17146258 ATV630C25N4 250 598 203
1,865,340
1,798,000
1,977,800 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17146267 ATV630C31N4 315 598 203
2,002,670
1,998,000
2,197,800 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする