小型LED回転灯

小型LED回転灯 シュナイダーエレクトリック 小型LED回転灯 シュナイダーエレクトリック 小型LED回転灯 シュナイダーエレクトリック 小型LED回転灯 シュナイダーエレクトリック

Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。
Φ106サイズのベストセラー製品です。
「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP55に対応します。

幅(mm)106 高さ(mm)172 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)70 音色 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17157659 LRSC-12B-A 0.5 3.2 12 AC/DC
12,330
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157668 LRSC-12G-A 0.5 3.2 12 AC/DC
12,330
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157677 LRSC-12R-A 0.5 3.2 12 AC/DC
11,520
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157686 LRSC-12Y-A 0.5 3.2 12 AC/DC
11,520
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17157695 LRSC-24B-A 0.5 3.2 24 AC/DC
12,330
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157711 LRSC-24G-A 0.5 3.2 24 AC/DC
12,330
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157720 LRSC-24R-A 0.5 3.2 24 AC/DC
11,520
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157729 LRSC-24Y-A 0.5 3.2 24 AC/DC
11,520
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17157738 LRSC-48B-A 0.5 4 48 DC
16,830
15,980
17,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157747 LRSC-48G-A 0.5 4 48 DC
16,830
15,980
17,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157756 LRSC-48R-A 0.5 4 48 DC
16,040
15,980
17,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157765 LRSC-48Y-A 0.5 4 48 DC
16,040
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17157781 LRSC-100B-A 0.6 4 AC100
13,120
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157790 LRSC-100G-A 0.6 4 AC100
13,120
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157799 LRSC-200B-A 0.6 4 200 AC
14,590
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157808 LRSC-200G-A 0.6 4 200 AC
14,590
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
17157817 LRSC-200R-A 0.6 4 200 AC
13,790
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17157826 LRSC-200Y-A 0.6 4 200 AC
13,790
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする