中型積層式LEDライト
Φ100、直付け、メンテナンスフリー、明るいLED回転灯
表示ユニットは1~3段までの、LED回転灯タイプです。
反射鏡の回転方式や反射構造に独自技術を取り入れたことにより、白熱球と同等クラスの明るさを再現したLEDを採用しています。
ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を外部接点で切り替えできます。
(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
標準仕様で30℃~50℃まで対応しており、幅広い環境でご使用いただけます。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
保護特性IP64(正方向取付け時)です。
取付方式直付け
外形寸法(mm)Φ 100
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色なし
内容量1個