積層式LED表示灯

積層式LED表示灯 シュナイダーエレクトリック

Φ60、直付け、アローブランド/ハーモニーブランド積層式LED表示灯LEUGシリーズ
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
LEUGシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。XVC6シリーズの保護特性はIP54(正方向取付け時)です。

質量(kg)0.3 赤 黄 緑 高さ(mm)200.8 取付方式直付け 外形寸法(mm)Φ 60 段数3段 消費電力(W)1.8 耐電圧0.8 kV 引出し線長さ(mm)1350 取付径(Φmm)40 音色なし 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17156600 LEUG-24-3(RYG)
12,690
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする