スカッフプレート
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。サイドステップを乗降車時の傷から守ります。プレートにはロードスターと刻印されておりドレスアップとしても最適です。
販売備考:左右セット。3M社製両面テープで固定。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質ステンレス
色シルバー
タイプスカッフプレート
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17172246 | 2030 | 17174197 | 2030 |
|
スカッフプレート | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | 注文コードが変更になりました |