曜日別特売

熱電対

熱電対 - ユーボン熱電対 - ユーボン

従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。

寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
リード線
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端
耐熱温度(℃)
リード線
リード線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17183498PTA-M4-1000-F26D M3.74M4(Ni)丸型圧着端子付ケーブル部:80ロボットケーブル F-26D 3C1000
18,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17183507PTA-M4-2000-F26D M3.74M4(Ni)丸型圧着端子付ケーブル部:80ロボットケーブル F-26D 3C2000
18,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17183516PTA-M4-4000-F26D M3.74M4(Ni)丸型圧着端子付ケーブル部:80ロボットケーブル F-26D 3C4000
20,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
17183525PTA-M4-1000-PFA M3.74M4(Ni)丸型端子付(銀ろう付け)FEP3導線:150FEP3導線1000
16,900
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
17183541PTA-M4-2000-PFA M3.74M4(Ni)丸型端子付(銀ろう付け)FEP3導線:150FEP3導線2000
17,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17183550PTA-M4-4000-PFA M3.74M4(Ni)丸型端子付(銀ろう付け)FEP3導線:150FEP3導線4000
21,500
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする