ヒューズボックスカバー
メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:6076
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:純正の蓋に両面テープにて固定。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:ヒューズボックスカバー
色[カラー]:ステンレスヘアライン
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:6077,6079
その他関連商品品番:6077,6079
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC
色ステンレスヘアライン
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプヒューズボックスカバー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量1個