インテークヒートシールド
メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5400
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外製のエアクリーナーへと交換した際にエキゾーストパイプからの熱を防ぎます。光沢のあるステンレス製で高級感のある外観です。
販売備考:純正インテークパイプ,A/C付・パワステ付車対応。タワーバー装着車は装着不可。同社製エンジントルクダンパー装着車は別品番(NA8:6020/NA6:6021)となります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:インテークヒートシールド
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:6021,6020
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質ステンレス
色シルバー
タイプインテークヒートシールド
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】6021 / 6020
内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。