曜日別特売

カートップダッフル

カートップダッフル - ライトラインギアカートップダッフル - ライトラインギアカートップダッフル - ライトラインギアカートップダッフル - ライトラインギアカートップダッフル - ライトラインギアカートップダッフル - ライトラインギアカートップダッフル - ライトラインギアカートップダッフル - ライトラインギア

カートップダッフルは、クルマのルーフに手軽に取付けて荷物を運べる防水ダッフルバッグです。ルーフバーがない車種にもドアのウェザーストリップに付属クリップを使用して取り付け可能です。ウレタンコーティングされたジッパーも防水性能に寄与します。同サイズでも別サイズのカートップでも、2つ並べてバックル連結してクルマへ装着可能です。付属ストラップ類を収納する内ポケット装備。
販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。

適合汎用材質PVCブラック(黒)付属品ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。内容量1個
注意
※ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
セット内容
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17253559100J87-C約120約812×381×381(H)ダッフルバッグ(120L)×1、ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4【品番】PRG-100652 / PRG-100662 / PRG-100J86-C
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17253568100J86-C約60約635×330×298(H)ダッフルバッグ(60L)×1、ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4【品番】PRG-100652 / PRG-100662 / PRG-100J87-C
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17253568100J86-C17444799100J86-C100J86-C カートップダッフル ライトラインギア 17444799カートップダッフルライトラインギア1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする