曜日別特売

RotopaX用 取付ベース

RotopaX用 取付ベース - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 取付ベース - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 取付ベース - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 取付ベース - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 取付ベース - ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 取付ベース - ネオプロト(NEOPLOT)

ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤに取り付けるためのパーツで、別売のスライドアタッチメントと組み合わせて使用します。(PCD150×5H/PCD139.7×6H)
背面タイヤ取付ブラケットのハブ取付面からタイヤ側面(外側)までの距離を測定し、適合するスライドアタッチメントの品番をお選びください。
別売のスライドアタッチメントが必要です。

適合ホイールサイズ:PCD150×5H/PCD139.7×6H材質スチールブラック備考PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。加工関連部品【品番】NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A2 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17253489NPRX-B2
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする