曜日別特売

SUVアネックス

SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)SUVアネックス - KLYMIT(クライミット)

メーカー名:クライミット
メーカー品番:09SAGR01B
車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。SUVアネックスは、跳ね上げ式バックドアを利用しクルマと接続する補助テントです。フロア面積は1~2名寝ることができるスペース。寝床は車内で、荷物置き場や着替えスペースとして使うのもグッド。ビルドインキャノピー下で炊事などのアクティビティも可能です。Timber CreekシリーズのSUVエアマットレスおよびSUVウインドウキャノピーを合わせて使った「ハイブリッド車中泊スタイル」は、たまには野外で寝たい車中泊キャンパーにオススメです。
販売備考:SUV向けに設計された、バックドアを開けた状態で車と接続するアネックステント
色[カラー]:グリーン
重量[キログラム]:6.6
材質[素材]:68D ポリエステルタフタ
使用箇所:バックドア
付属品:テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ
備考:基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
使用上の注意:バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。
関連商品:品番:06SMGR01A,09SCGR01A,09STGR01D
高さ:204
幅:200
奥行(引き):214
収納サイズ:65 x 21 x 21cm
フロアサイズ:200 x 115cm
フロア素材:140G ポリエチレン
ポール素材:ファイバーグラス
耐水圧:2000mm

付属品テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ材質68D ポリエステルタフタ質量(kg)6.6グリーン備考基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。幅(cm)200寸法(cm)【フロア】200×115高さ(cm)204使用箇所バックドア関連部品【品番】06SMGR01A / 09SCGR01A / 09STGR01D奥行き(cm)214(引き)収納時寸法(cm)65×21×21内容量1個
注意
※バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1725301709SAGR01B
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする