曜日別特売

サイドラダープラス

サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス - ネオプロト(NEOPLOT)

サイドラダー(梯子)としての機能性とROTOPAXなどのアイテムも装着可能です。別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック許容荷重(kg)70加工関連部品【品番】NPRX-S1BOLT主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17253419NPRX-S1
27,100
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする